Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleankeys® CK5 USB kabelgebunden (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-3561209
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KR26202
EAN/GTIN:
     4260456051117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur

Glastastatur Cleankeys® CK5 USB kabelgebunden (DE) mit USB-Anschluss in weiß

Die Cleankeys® CK5 Tastatur ist bestens für den Einsatz in medizinischen Bereichen geeignet. Die glatte und fugenfreie Oberfläche aus Glas bietet ideale Voraussetzungen für eine gute Reinigung & Desinfektion der Tastatur.

Kompakte Abmessungen und eine großzügige Touch-/Numpad-Fläche ermöglichen den Verzicht auf eine PC-Maus und prädestinieren die CK5 zum Einsatz in besonders platzbeschränkten Verhältnissen. Die ideale Lösung für mobile Visite- und Stationswagen oder beengte medizinische Arbeitsplätze.

Die Tastatur der Cleankeys® erfüllt nachweislich die neusten EMV Richtlinien der EN 60601-1-2 Edition 4.


Weitere Vorteile:

  • Konform nach EN 60601-1-2 Edition 4
  • Oberfläche Vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Schutzgrad IP65 frontseitig
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Touch Tastatur
  • Angenehmes Tastgefühl
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische Bauform
  • VESA-Aufnahmen am Gehäuse
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß RAL
Länge:
405 mm
Breite:
167 mm
Tiefe:
22,5 mm
Gewicht:
750 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Glas
Tastaturlayout:
Deutsch
Besonderheit:
ergonomisch | wasserfest | kompakt | Touch-& NUM-Pad in Einem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.