Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT GCQ CleanType® Prime Panel+ (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-3578636
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG26220
EAN/GTIN:
     4260456051131
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
GETT Tastaturen

Medizintastatur CleanType® Prime Panel+ kabelgebunden (DE) mit USB-Anschluss in weiß

Die Einbau-Silikontastatur Cleantype® Prime Panel+ trägt zu einem hygienischen Arbeitsumfeld bei. Aufgrund ihrer wasser- und staubdichten Oberfläche lässt sie sich gründlich reinigen und desinfizieren. Die Tastatur besticht zusätzlich mit besonderen Produkteigenschaften. Sie kann flexibel in bereits bestehende Systeme integriert werden und ist dank stufenweiser Beleuchtungsfunktion für abgedunkelte Arbeitsumgebungen geeignet. Eine zusätzliche PC-Maus ist dank Touchpad überflüssig. Der Schreibkomfort gleicht dem einer Office-Tastatur.


Weitere Vorteile:

  • Fünfstufige Beleuchtungsfunktion
  • Innovation and Engineering "Made in Germany"
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Komfortable Systemintegration dank Klebebefestigung
  • Angenehmes Tastgefühl
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische Bauform
  • Frontseitiger Schutzgrad IP65 im eingebauten Zustand
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß RAL
Länge:
365 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
14,2 mm
Gewicht:
445 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Silikon
Tastaturlayout:
Deutsch
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest | mit NUM-Pad | mit Touch-Pad
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Tastatur, Industrielle Tastatur, Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, gett reinraumtastatur, gett tastaturen, keyboard beleuchtet, Silikontastatur, Hygienetastatur, Medizintastatur, Dateneingabegerät, Peripheriegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.