Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT GCQ CleanType® Prime Pro+ (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-3578637
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG26228
EAN/GTIN:
     4260456051148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur

Medizintastatur CleanType® Prime Pro+ kabelgebunden (DE) mit USB-Anschluss in weiß

Die Silikontastatur Cleantype® Prime Pro+ trägt zu einem hygienischen Arbeitsumfeld bei. Dank ihrer wasser- und staubdichten Oberfläche ist eine Reinigung und Desinfektion der Tastatur problemlos möglich. Die Tastatur besticht zusätzlich mit besonderen Produkteigenschaften. Sie kann flexibel an magnetischen Flächen fixiert werden und ist mittels stufenweiser Beleuchtungsfunktion sowie ihrer schlanken Bauform für abgedunkelte und platzbeschränkte Arbeitsumgebungen geeignet. Ihr Schreibkomfort gleicht dem einer Office-Tastatur. Dank IP68 Schutzgrad ist auch ein Tauchbad der Tastatur zur gründlichen Reinigung möglich.

Diese Hygienetastatur erfüllt nachweislich die neusten EMV Richtlinien der EN 60601-1-2 Edition 4.


Weitere Vorteile:

  • Fünfstufige Beleuchtungsfunktion
  • Oberfläche vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Innovation and Engineering "Made in Germany"
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Silikontastatur mit Schutzgrad IP68
  • Angenehmes Tastgefühl
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische Bauform
  • Flexible Befestigung mit Magneten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß RAL
Länge:
380 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
12,4 mm
Gewicht:
697 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Silikon
Tastaturlayout:
Deutsch
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest | mit NUM-Pad
Weitere Suchbegriffe: Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, gett reinraumtastatur, gett tastaturen, keyboard beleuchtet, Silikontastatur, Medizintastatur, Dateneingabegerät, Peripheriegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.