Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan
Artikel-Nr.:
     C7573-2114
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2114
EAN/GTIN:
     4017976521145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Deichselgriff pulverbeschichtet. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
2000
Gesamtlänge (mm):
1540
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85 - 200
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
200 x 50
Gabelrolle Material:
Polyurethan Single
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 93
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,95*
€ 434,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.