Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi, Nylon Gabelrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi, Nylon Gabelrollen
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi, Nylon Gabelrollen
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi, Nylon Gabelrollen
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi, Nylon Gabelrollen
Artikel-Nr.:
     C7573-2116
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116
EAN/GTIN:
     4017976021164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
2500
Gesamtlänge (mm):
1540
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85 - 200
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Elastic-Vollgummi schwarz
Radgröße (mm):
200 x 50
Gabelrolle Material:
Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2500 kg gelb, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Hubwagen, Palettentransport
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,93*
€ 475,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,86*
€ 424,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.