Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gabelhubwagen mit Waage, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gabelhubwagen mit Waage, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan
fetra® Gabelhubwagen mit Waage, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan
fetra® Gabelhubwagen mit Waage, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan
fetra® Gabelhubwagen mit Waage, Gabellänge 1150 mm, 2000 kg Tragkraft, Lenkräder Polyurethan
Artikel-Nr.:
     C7573-2122
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2122
EAN/GTIN:
     4017976021225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Wiegebereich 1 - 2000 kg, mit einer Genauigkeit von ± 0,1 %. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien, Schutzklasse IP 65. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
2000
Gesamtlänge (mm):
1550
Gesamtbreite (mm):
550
Hubbereich (mm):
85 - 205
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
175
Tragbreite (mm):
550
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
180 x 50
Gabelrolle Material:
Polyurethan Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
70 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.549,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,63*
€ 1.910,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,68*
€ 1.900,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,42*
€ 1.864,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,79*
€ 1.844,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,10*
€ 1.843,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.