Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 60 mm, Filzbezug, Klemmbreite 0-60 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 60 mm, Filzbezug, Klemmbreite 0-60 mm, Vollgummiräder
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 60 mm, Filzbezug, Klemmbreite 0-60 mm, Vollgummiräder
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 60 mm, Filzbezug, Klemmbreite 0-60 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-4155
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4155
EAN/GTIN:
     4017976041551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenroller
plattenroller fetra
plattenroller
plattenroller vollgummibereift
Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Klemmflächen mit Filzbelag. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Reifen mit Vollgummibereifung. Maximale Klemmbreite 0-60 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
60
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtlänge (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
284
Gesamthöhe (mm):
305
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Plattentransporter, Klemmbacken
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.