Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 60 mm, Filzbezug, Klemmbreite 0-60 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 60 mm, Filzbezug, Klemmbreite 0-60 mm, Lufträder
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 60 mm, Filzbezug, Klemmbreite 0-60 mm, Lufträder
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 60 mm, Filzbezug, Klemmbreite 0-60 mm, Lufträder
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 60 mm, Filzbezug, Klemmbreite 0-60 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-4156
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4156
EAN/GTIN:
     4017976041568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenroller
plattenroller fetra
plattenroller
plattenroller luftbereift
Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Klemmflächen mit Filzbelag. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Reifen mit Luftbereifung. Maximale Klemmbreite 0-60 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
60
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtlänge (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
298
Gesamthöhe (mm):
305
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Plattentransporter, Klemmbacken
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.