Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 95 mm, Filzbezug, Klemmbreite 30-95 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 95 mm, Filzbezug, Klemmbreite 30-95 mm, Vollgummiräder
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 95 mm, Filzbezug, Klemmbreite 30-95 mm, Vollgummiräder
fetra® Plattenroller, Klemmbacken 300 x 95 mm, Filzbezug, Klemmbreite 30-95 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-4157
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4157
EAN/GTIN:
     4017976341576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenroller
plattenroller fetra
plattenroller
plattenroller vollgummibereift
Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Klemmflächen mit Filzbelag. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Reifen mit Vollgummibereifung. Maximale Klemmbreite 30-95 mm (für Fenster geeignet). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
95
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtlänge (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
319
Gesamthöhe (mm):
307
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Plattentransporter, Klemmbacken
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.