Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Vollgummiräder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Vollgummiräder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-4165
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4165
EAN/GTIN:
     4017976041650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenroller
plattenroller fetra
plattenroller
plattenroller vollgummibereift
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. Räder mit  Vollgummibereifung. Lichte Breite 150 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Schaufelbreite (mm):
150
Schaufeltiefe (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
343
Gesamthöhe (mm):
260
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Plattentransporter, Klemmbacken
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.