Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-4166
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4166
EAN/GTIN:
     4017976041667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenroller
plattenkarre fetra
plattenkarre
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. Räder mit Luftbereifung. Lichte Breite 150 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Schaufelbreite (mm):
150
Schaufeltiefe (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
357
Gesamthöhe (mm):
260
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: plattenkarre luft, Plattentransporter, Klemmbacken
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.