Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Hubtisch
>
Einfachscherenhubtisch
>
Artikel
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 445-950 mm, 1000 kg Tragkraft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-6835
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
6835
EAN/GTIN:
4017976068350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
1000
Hubbereich (mm):
445 - 950
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
520
Gesamtlänge (mm):
1275
Gesamtbreite (mm):
520
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Hubwagen
>
Hubtischwagen
Weitere Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
,
Hubtischwagen
,
Scherenhubtischwagen
,
fahrbarer Hubtisch
,
fetra hubtischwagen
,
einfachscheren hebebühne
,
scherenhubtischwagen tragfähigkeit 1000 kg
,
Hubtisch
,
Tisch Hubwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 721,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,21*
€ 939,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,11*
€ 925,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,68*
€ 902,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,78*
€ 883,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,36*
€ 858,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Rollenbahn mit Aufsteckrahmen, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
Fetra
6890
ab € 348,24*
Zubehör
fetra® Rollenbahn mit Kugeldrehkranz, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
Fetra
6891
ab € 472,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen