Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Artikel-Nr.:
     4012-193191
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6977
EAN/GTIN:
     4017976069777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen. Niedrige Ladehöhe, sicherer Transport. Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Ladefläche mit Antirutsch-Auflage. 3 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 50 x 18 mm, Naben mit Fadenschutz und Präzisions-Rillenkugellager. Lieferumfang: 1 Satz = 4 Stück in einem robusten Kunststoffkoffer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Gesamtlänge (mm):
361
Gesamtbreite (mm):
177
Gesamthöhe (mm):
87
Ladeflächenhöhe (mm):
16
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
50 x 18
Hinweis:
1 Satz = 4 Stück, Tragkraft pro Stück = 150 kg
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 148,72*
€ 170,01*
7 Tage
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 170,01*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 150,80*
€ 173,18*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 176,70*
7 Tage
25
pro Satz
Frei Haus
ab € 157,52*
€ 180,63*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 170,01*
€ 202,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 168,88*
€ 200,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 158,36*
€ 188,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 156,41*
€ 186,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 148,72*
€ 176,98
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 37,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.