Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bockrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Bockrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Bockrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71324
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71324
EAN/GTIN:
     4017976713243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Polyurethan
Bauhöhe (mm):
237
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bockrolle ø200 x 50, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, starre Rolle, feste Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71314
ab € 72,04*
Zubehör
Fetra
71304
ab € 63,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.