Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit Luftbereifung, Radgröße 220 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bockrolle, mit Luftbereifung, Radgröße 220 x 70 mm
fetra® Bockrolle, mit Luftbereifung, Radgröße 220 x 70 mm
fetra® Bockrolle, mit Luftbereifung, Radgröße 220 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71525
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71525
EAN/GTIN:
     4017976715254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle luftbereifung 220 x 70 mm
Gehäuse Stahlblech verzinkt, Räder mit schwarzen Luftreifen auf Stahlblech-Felgen, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
VN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Radgröße (mm):
220 x 70
Bereifung:
Luft
Bauhöhe (mm):
250
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräterollen luftbereifung, starre Rolle, feste Rolle, Luftbereifung, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71515
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.