Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit TPE-Bereifung , Radgröße 125 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bockrolle, mit TPE-Bereifung , Radgröße 125 x 32 mm
fetra® Bockrolle, mit TPE-Bereifung , Radgröße 125 x 32 mm
fetra® Bockrolle, mit TPE-Bereifung , Radgröße 125 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71622
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71622
EAN/GTIN:
     4017976716220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
fetra bockrolle 125 x 32 mm
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
135
Radgröße (mm):
125 x 32
Bereifung:
TPE
Bauhöhe (mm):
165
Anschraubplatte (mm):
105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm):
80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, starre Rolle, feste Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71612
ab € 14,10*
Zubehör
Fetra
71602
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.