Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit TPE-Bereifung , Radgröße 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bockrolle, mit TPE-Bereifung , Radgröße 160 x 40 mm
fetra® Bockrolle, mit TPE-Bereifung , Radgröße 160 x 40 mm
fetra® Bockrolle, mit TPE-Bereifung , Radgröße 160 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71623
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71623
EAN/GTIN:
     4017976716237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 160mm elastik
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Radgröße (mm):
160 x 40
Bereifung:
TPE
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, starre Rolle, feste Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71613
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.