Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 11,6 A , 27,0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32030CD214AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32030CD214AA0
EAN/GTIN:
     4019169454711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel siemens
netzdrossel
netzdrossel 480v
SINAMICS Netzdrossel für Power Module FSB 4,0kW, unterbaufähig Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für das Power Module PM340 des Servo-Umrichters S110 und das Power Module PM240 des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120. Netzdrosseln glätten den vom Umrichter aufgenommenen Strom und reduzieren somit die Oberschwingungsanteile im Netzstrom. Durch die Reduktion der Stromoberschwingungen werden die Leistungsbauelemente im Gleichrichter sowie die Zwischenkreiskondensatoren thermisch entlastet und die Netzrückwirkungen reduziert. Durch den Einsatz einer Netzdrossel wird die Lebensdauer des Umrichters erhöht. Die Netzdrosseln stehen in einem dreiphasigen Spannungsbereich von 380 V bis 480 V und in den Baugrößen FSA bis FSD zur Verfügung. Die Netzdrosseln sind als Unterbau-Komponenten ausgeführt. Die Leitungen zum Power Module sind bereits an der Netzdrossel angeschlossen. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, SINAMICS S110, Power Module PM340, SINAMCIS G120, PM240, Elektrische Drossel, Kommutierungseinbruch, hoher Oberschwingungsanteil, Unterbau-Komponente, Hauptantriebe, Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen, Achsantriebe, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, Beschleunigungsförderer, Regalbediengeräte, Querschneider, Rollenwechsler, Schlauchbeutelmaschinen, Einzelachs-Motion Control, Positionsprofile, Bahnprofile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.