Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tastatur-Handballenauflage Ergonomic, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054775
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054775
EAN/GTIN:
     4007249547750
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Wer viel auf einer Tastatur tippt, merkt schnell, dass sich die Handgelenke nicht gerade in einer idealen Position befinden. Tun Sie sich und Ihrer Korperhaltung etwas Gutes mit einer Handgelenksauflage. Denn wer in den Handen locker ist, ist es auch im Rucken! - Memory Foam passt sich wahrend der Benutzung optimal an das Handgelenk an und verhindert somit Schmerzen im Handgelenk - Polsterung reduziert Druckpunkte und beugt somit Schmerzen im Handgelenk vor - fur bequemeres Arbeiten am Arbeitsplatz- optimale Verformbarkeit und Ruckfederung - belastbare Stoffoberflache - rutschfeste, gummibeschichtete Unterseite Lieferumfang: - 1 Tastatur-Handballenauflage Ergonomic
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
335.3 g
Hohe:
55.8 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2.7 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
493 x 70 x 22 mm
Farbton:
Schwarz
Material:
Lycra, Memory-Schaum, Polyurethan (PU) Elastomer, Styrol Butadien Kautschuk (SBR)
Serie:
Ergonomic
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,28*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,45*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,54*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,36*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,28*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,30*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,42*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,16*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,84*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 5,99*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,73*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,23*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.