Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Fancy, USB 2.0, 16 GB, 10MB/s, Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00090894
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090894
EAN/GTIN:
     4007249908940
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
- beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- Stick aus geburstetem Aluminium - mit Verschlusskappe - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle - mit Ose z.B. zur Befestigung am Schlusselring Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-Stick Fancy
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12.7 g
Hohe:
0.95 cm | 20 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 68 mm
Farbton:
Schwarz, Silber
Material:
Aluminium geburstet
Serie:
Fancy
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
10 MB/s
Tiefe:
8 mm
Transferrate (Lesen):
10 MB/s
Speicherkapazitat:
16 GB
Farbe:
Schwarz/Silber
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,34*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,61*
Ähnlich
Hama
00182491
ab € 10,81*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00182493
ab € 39,83*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,06*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,75*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.