Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick C-Laeta, Type-C USB 3.1/USB 3.0, 32GB, 40 MB/s, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00124162
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124162
EAN/GTIN:
     4047443310576
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die Revolution: Mit USB-C passt endlich einer fur alle - egal wie rum. Sollten Ihre Gerate noch nicht mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet sein, konnen Sie diesen USB-Stick naturlich auch als USB-A-Anschluss verwenden. Fur die USB-Zukunft sind Sie damit bestens gerustet. - ermoglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD - lastiges Ausprobieren entfallt: USB-C-Stecker konnen beliebig eingesteckt werden - hochwertiges und robustes Metallgehause - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium mit USB-C-3.0-Anschluss und USB-3.0/USB 3.1 (Gen. 1)-Anschluss- kompakter Stick mit Aluminium-Gehause in edlem Silber - mit Verschlusskappe fur beide Anschlusse - geeignet fur Endgerate mit USB-C-Anschluss und USB-Schnittstelle - ultraschnelles Wechselspeichermedium - universal einsetzbar dank der Kombination von USB-Stecker Typ A und USB-C-Stecker Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-Stick C-Laeta
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
7.66 g
Hohe:
1 cm | 70 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 18 mm
Farbton:
Silber
Material:
Metall, Plastik
Serie:
C-Laeta
Anschluss:
USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-3.0/USB-3.1 Gen 1
Datenubertragungsrate:
40 MB/s
Tiefe:
8,5 mm
Zusatzfunktionen:
OTG
Transferrate (Lesen):
40 MB/s
Speicherkapazitat:
32 GB
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 32 gb usb 3.1, flash stick, flash stick 32 gb, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,34*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,61*
Ähnlich
Hama
00182491
ab € 10,81*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00182493
ab € 39,83*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,90*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,06*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,75*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.