Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Espressokocher aus Edelstahl, 250 ml, geeignet fur Induktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111230
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111230
EAN/GTIN:
     4047443390318
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
- fur eine Kaffeezubereitung auf italienische Art- groszugiges Fassungsvermogen fur 10 Tassen a 25 ml bzw. 5 Tassen a 50 ml - geeignet fur Induktion, Elektro, Gas, Glaskeramik - Sicherheitsventil schutzt bei zu groser Hitze - Kunststoff-Griff am Deckel schutzt vor Verbrennungen - spulmaschinenfest, durch Handspulen kann die Lebensdauer des Espressokochers verlangert werden Lieferumfang: - 1 Espressokocher - 1 Dichtungsring - 1 Trichter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
484.35 g
Hohe:
20 cm | 19 cm
Lange:
12.5 cm
Breite:
10 cm
Geeignet fur:
Spulmaschine
Fassungsvermogen:
0,25 l
Anzahl Tassen:
6
Kochfeldart:
Elektro, Gas, Glaskeramik, Induktion
Weitere Suchbegriffe: Mokkamaschine, Perkolator, Steigrohrmaschine, espressokocher 10 tassen, espresso kocher, Teekanne, Teeautomat, Teekocher, Kocher, Teemaschine, Teebereiter, Tee, Aufbruhen, Teekessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,17*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,06*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,71*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,44*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 18,02*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,81*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,24*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,62*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,31*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,11*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,98*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,18*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,54*
Ähnlich
xavax
00111265
ab € 17,00*
Ähnlich
xavax
00111269
ab € 13,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.