Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Dauerfilter fur Kaffeemaschine, Kaffeefilter-Ersatz fur Grose 4, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111263
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111263
EAN/GTIN:
     4047443494160
Suchbegriffe:
Kaffee-Dauerfilter
Kaffeedauerfilter
Kaffeefilter
kaffee dauerfilter
- nachhaltig Schluss mit dem standigen Nachkaufen von Papierfiltern: der wiederverwendbare Permanent-Kaffeefilter lasst sich beliebig oft befullen und aufbruhen – so geniesen Sie Ihren Lieblingskaffee individuell und schonen Umwelt und Geldbeutel- Kaffeemaschine mit Dauerfilter umweltfreundlich nutzen: der Kaffee-Dauerfilter ist der ideale Ersatz fur Einmal-Filtertuten aus Papier – schnell weniger Mull - Universal-Kaffeefilter: passt in handelsubliche Filterkaffee-Maschinen der gangigen Hersteller sowie Handfilter, Kaffeefilteraufsatz etc. aus Kunststoff, Edelstahl, Keramik oder Porzellan, sofern groser als der Dauerfilter - wiederverwendbarer Ersatz fur Kaffeefilter der Grose 4 (1x4): bis zu 4 Tassen Kaffee a 200 ml bzw. 6 Tassen a 125 ml mit einem Schwallaufguss, oder 8-12 Tassen mit zwei Aufgussen - simpel und sicher: Permanentfilter in Keilform einfach wie Papierfilter einsetzen und unbegrenzt verwenden – fur Lieblingskaffeegenuss ohne lastiges Falten oder Kaffeesatz in der Tasse - 120 mesh: extra feines Filternetz aus rostfreiem Edelstahl – geschmacksneutral, lebensmittelecht und feinporig fur feinstes Kaffeearoma - langlebig und robust: der Mehrfach-Kaffeefilter lasst sich einfach ausleeren, abwaschen und beliebig oft wiederverwenden - pflegeleicht, hygienisch und spulmaschinenfest: der Permanent-Kaffeefilter lasst sich schnell von Hand oder in der Spulmaschine reinigen - unkompliziert dank Henkel: mit dem praktischen Griff lasst sich der Dauerfilter aus Kaffeemaschine und Aufsatz ganz einfach herausnehmen - gunstige Alternative: im Vergleich sind Permanent-Kaffeefilter fur Kaffeemaschine, Kaffeeaufsatze etc. kostengunstiger als Einweg-Filtertuten – so sparen Sie bares Geld Lieferumfang: - 1 Kaffee-Dauerfilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
45.29 g
Hohe:
13 cm | 10 cm
Lange:
12 cm
Breite:
12 cm
Material:
Kunststoff
Serie:
Barista
Passend fur:
Kaffeemaschinen
Durchmesser:
12 cm
Geeignet fur:
Kaffee/Spulmaschine/Tee
Besonderheit:
Lebensmittelecht
Set-Inhalt in Stuck:
1
Weitere Suchbegriffe: Schwarz, Dauer, Filter, Wiederbefullbar, Haushalt, Haushaltsgerat, Wasserfilter, Kuche, Wasser, Henkel, Einsatz, Aufsatz, Auffullbar, Kaffeepad, Behalter, Entkalkung, Entkalker, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Kaffeepaddose, Getrank, Kuchenmaschine, Pulver, Kaffeeautomat, Filterkaffeemaschine, Filterkaffee, Aufbruhen, Griff, Espresso, Dampf, Kaffeepad-Dose, Lebensmittel, Edelstahl, Aroma, Dauerfilter, Umweltfreundlichkeit, Okologie, Umwelt, Kuchenzubehor, Kochutensilien, Behaltnis, Lebensmittelbehalter, Barista
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,10*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,05*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,59*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 18,04*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,81*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,23*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,74*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,64*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,32*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,11*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 5,00*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 17,00*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,63*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,58*
Ähnlich
xavax
00111265
ab € 17,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.