Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fensterscheren
>
Scherenlager
>
Abdeckung für Scherenlager
>
Artikel
Hama Tastaturabdeckung Notebook, Silikon, 36 cm x 13 cm x 0,6 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00113825
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00113825
EAN/GTIN:
4047443457547
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckung für Scherenlager
Hygienetastatur
Notebook Tastatur
- schutzt die Notebook-Tastatur vor Schmutz, Flussigkeiten, Verschleis usw.- Tastaturabdeckung aus weichem und rutschfestem Silikon - das hauchdunne Tastatur-Cover kann dauerhaft auf dem Notebook belassen werden, auch wahrend des Tippens - mehr Hygiene am Arbeitsplatz: abwaschbares und desinfizierbares Silikon, so konnen sich keine Viren, Bakterien und Keime mehr auf der Tastatur tummeln - geeignet fur Notebooks von 15 bis 17,6 - kann durch zuschneiden auf die individuelle Notebook-Lange angepasst werden Lieferumfang: - 1 Tastaturabdeckung Notebook
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
11.6 g
Hohe:
18 cm | 13 cm
Lange:
5 cm
Breite:
5 cm | 36 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Silikon
Art:
Staubschutz
Geeignet fur:
Tastatur
Farbe:
Transparent
... >
Bürotechnik
>
Schutzhaube
>
Staubschutzhülle
Weitere Suchbegriffe:
Keyboard
,
Tastatur
,
Tastaturabdeckung
,
Tastaturschutzfolie
,
hama tastaturabdeckung
,
abdeckung für scherenlager
,
Monitor
,
Drucker
,
Computer
,
LCD
,
Plasma
,
Schutzhulle
,
Staub
,
Haube
,
Schutz
,
Pflege
,
Schmutz
,
Reinigung
,
Staubschutz
,
Plasma TV
,
LCD TV
,
PC
,
Schutzhaube
,
Plasma-TV
,
LCD-TV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Antistatik-Tuch, 25 x 23 cm
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungsspray, 250 ml
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 24/26, Transparent
Hama
00113817
ab € 3,72*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 30/32, Transparent
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama Blasebalg Dust Ex
Hama
00005501
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama Carbonfaserburste
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger All Position, 125 ml
Hama
00113809
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger, 400 ml
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger, 400 ml
Hama
00084417
ab € 2,97*
Ähnlich
Hama DVD-Laserreinigungsdisc Deluxe
Hama
00116200
ab € 8,45*
Ähnlich
Hama Foto-Reinigungsset Optic Dry, 4-teilig
Hama
00005954
ab € 19,42*
Ähnlich
Hama Lenspen MicroPro II
Hama
00005964
ab € 10,57*
Ähnlich
Hama Mikrofaser-Reinigungstuch Pocket, Schwarz
Hama
00005840
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama Multi-Reinigungsset fur Airpods, Kopfhorer, Smartphones, Kameras
Hama
00095885
ab € 6,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen