Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Lunchbox gros, fur Mikrowelle, mit Besteck, 1700 ml, Pastellblau/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181585
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181585
EAN/GTIN:
     4047443490476
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
- wiederverwendbare Brotdose perfekt fur warmes Essen oder belegte Brote zum Mitnehmen - fur ein gesundes Essen to Go im Buro, in der Pause und unterwegs- zum Aufwarmen: Die Lunchbox ist fur die Mikrowelle geeignet, damit lassen sich alle One-Pot-Mahlzeiten wie z.B. Nudelbowl erhitzen fur kalte Gerichte, z.B. als Brotzeitbox: Salat, Obst, Pausenbrot passen ebenso in die Snackbox - mit Meal Prepping perfekt vorbereitet in den Tag: Das gesunde Essen zum Mitnehmen einfach am Vortag vorbereiten - mit Besteck: mit Gabel alles fur Lunch to go dabei, z.B. Obst, Gemusesticks, gebratener Reis, Nudeln, Reste vom Vortag, Besteckhalterung ist an der Deckel-Unterseite der Essensbox integriert - praktisch verschlossen: Verschluss-Clips fur leichtes Offnen und Schliesen der Brotbox - Lunchbox halt Snacks und Mahlzeiten frisch und knackig bei Outdoor-Aktivitaten, beim Picknick, auf Reisen, in der Schule, an der Uni und am Arbeitsplatz - lebensmittelecht: Mahlzeit schmeckt, wie sie soll - das Material hinterlasst keine Geschmacksruckstande - BPA-frei - alle Bestandteile der Vesperdose sind spulmaschinengeeignet - der Mehrweg-Becher lasst sich mit seinen langlebigen und robusten Materialien viele Jahre verwenden - mit den angesagten Pastelltonen schmeckt das gesunde Essen to Go gleich noch besser - umweltfreundliche Verpackung ohne Plastik Lieferumfang: - 1 Lunchbox - 1 Gabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
232.5 g
Hohe:
19.4 cm | 9,5 cm
Lange:
19.25 cm
Breite:
11 cm | 18,8 cm
Farbton:
Grau/Pastellblau
Material:
Polypropylen (PP)/Silikon
Serie:
To Go
Tiefe:
18,8 cm
Fassungsvermogen:
1,7 l
Farbe:
Blau/Grau
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Camping-Besteck, Campingbesteck, Outdoorbesteck, Wanderbesteck, Mehrweg-Besteck, Mehrwegbesteck, Microwelle, Mikrowelle, Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, xavax lunchbox, brot dose, lunchbox grau, Schule, Buro, Reise, Brotzeit, Aufbewahrungsbox, Spulmaschine, Picknick, Frischhaltebox, Frischhaltedose, Vesperbox, Mehrwegbecher, Camping, Besteck, Vesperdose, Essen to go, lunch to go, Meal Prepping, To-Go-Becher, Fruhstucksdose, Fruhstucksbox, Essensbehalter, Snackbox, To Go Box, One Pot, To Go Behalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,48*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,96*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,37*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,16*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,18*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,03*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,52*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,41*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,83*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,89*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,71*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.