Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Sport-Trinkflasche, 500ml, auslaufsicher, Schlaufe, Einhandverschluss, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181590
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181590
EAN/GTIN:
     4047443490513
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
- wiederverwendbare Sportflasche perfekt fur Getranke mit und ohne Kohlensaure zum Mitnehmen – fur ausreichend Flussigkeit bei allen sportlichen Aktivitaten und unterwegs- 1-Klick-Verschluss: Mit nur einem Knopfdruck lasst sich der Schnappverschluss der Trinkflasche offnen und sofort der Durst beim Joggen, Radfahren, Wandern und Fitness loschen - grose Trinkoffnung: Am grosen Aufsatz lasst sich zugig trinken, ohne saugen oder drucken zu mussen - grose Weithals-Offnung: Schraubverschluss abnehmen, Eiswurfel und/oder Fruchte beifugen - halt dicht: auslaufsicher mit Silikondichtung im Deckel und Sicherungsverriegelung am Klickverschluss - immer griffbereit: Getrankeflasche mit abnehmbarer Handschlaufe aus Stoff, unterwegs das Getrank in der Hand oder schnell parat am Karabiner vom Lauf- oder Wanderrucksack - durchsichtige Sport-Trinkflasche: genau im Blick, wieviel Trinken ubrig ist - Trinkflasche Kohlensaure geeignet: Wasserflasche fur stilles Wasser, Sprudelwasser, Fruchtschorle, Isodrink - fruchtsaurebestandig: Fruchtschorle und Zitronenscheiben machen der Sportflasche nichts aus - lebensmittelecht: Material hinterlasst keine Geschmacksruckstande - BPA-frei - Mehrweg-Trinkflasche fur Outdoor-Aktivitaten: Verschluss schutzt vor Wespen und anderen Insekten; Kinder trinken gefahrlos daraus - Leichtgewicht Getrankeflasche: leichter Begleiter fur alle Sportarten, auch als Fahrradflasche im Fahrradflaschenhalter - die Mehrwegflasche lasst sich mit ihren langlebigen und robusten Materialien viele Jahre verwenden - mit den angesagten Pastelltonen schmeckt der Drink to go gleich noch besser - umweltfreundliche Verpackung ohne Plastik Lieferumfang: - 1 Sport-Trinkflasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
111.21 g
Hohe:
20 cm
Lange:
7 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Pastellblau
Material:
Kunststoff
Serie:
To Go
Ausenmas Breite:
7 cm
Ausenmas Hohe:
19,6 cm
Ausenmas Tiefe:
7 cm
Volumen:
0,5 l
Empfohlene Anwendung:
Kalte Getranke
Farbe:
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,56*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,25*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,95*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,33*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,16*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,73*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,16*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,03*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,52*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,42*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,21*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,90*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,74*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.