Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kfz-Handy-Ladegerat FC10 Motion, 10 W, kabellos, QI-Charge, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201678
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201678
EAN/GTIN:
     4047443488008
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
Kabellos und muhelos! Das Kfz-Handy-Ladegerat FC10 Motion liefert Ihrem Handy ausgesprochen schnell und bequem die notige Power. Ob Handyhalterung oder Wireless-Ladestation – damit sind Sie fur die nachste Fahrt im Auto bestens ausgerustet. - automatische, elektromechanische Haltebacken fur einen sicheren Smartphone-Halt - mobiles Ladegerat fur praktisches Aufladen im PKW/LKW - Gerat lasst sich bequem mit einer Hand in die Handy-Halterung einlegen und lost ein automatisches Schliesen der Haltebacken aus - kompaktes Design fur eine platzsparende Anbringung - ideal im Auto - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - kabellos Smartphones mit Qi-Technologie laden - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - kabellos und effizient im Auto: QI-fahige Handys unterwegs schnell und unkompliziert laden: Einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones kabellos aufladen dank universaler QI-Charge-Technologie- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - einfache und stabile Befestigung des Ladegerates am Luftungsgitter mit einer Klemmvorrichtung mit Silikonauflagen oder an der Windschutzscheibe mit einer Teleskop-Saugnapf-Halterung - Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 10 W bietet die optimale Stromversorgung, um das Maximum an Ladegeschwindigkeit fur das kabellose Ladegerat zu garantieren - Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen des Smartphones auf die QI-Ladestation - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone von der Handy-Halterung nehmen, Haltebacken lassen sich uber die seitlichen Tasten offnen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - geprufte QI-Standards und Interoperabilitat: QI-zertifizierte Sicherheit und Kompatibilitat bei optimaler Energieeffizienz beim induktiven Laden - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - erspart aufwendiges Nachrusten: Mit Kfz-Adapter zur Stromversorgung u. USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) zum Anschluss an den Zigarettenanzunder - weiche Silikonauflagen am KFZ-Ladegerat schutzen Ihr Smartphone vor Kratzern und Beschadigungen Systemvoraussetzung: - Mit kabelloser Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem QI-Standard kompatibles Endgerat (z.B. Smartphone, AirPods, etc.) Lieferumfang: - 1 Auto-Handy-Ladegerat FC10 Motion - 1 Saugnapf-Teleskophalterung - 1 Handy-Halterung fur Luftungsgitter - 1 KFZ-Adapter zur Stromversorgung - 1 Ladekabel USB-A - USB-C, Lange 1 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
316.92 g | 126 g
Hohe:
19.5 cm | 120 mm
Lange:
14 cm | 55 mm
Breite:
7 cm | 80 mm
Farbton:
Metallic, Schwarz
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Verwendungszweck:
Handy/Smartphone
Eingang:
5V/2A, 9V/1,67A
Anzeige:
LED-Funktion
Geeignet fur:
Kfz
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Prime Line
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Ladegeschwindigkeit:
Fast Charge
Benotigtes Zubehor:
Kfz-Ladegerat
Farbe:
Schwarz/Silber
Weitere Suchbegriffe: Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, hama kfz-ladekabel, kfz-ladekabel, ladekissen 10w, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Kabellos, Schwarz, Halterung, LED, Handy, Kompakt, Ladekabel, Halter, Lufter, Energie, Lader, Sicherheit, Luftung, Stromversorgung, Laden, Zigarettenanzunder, Telefonakku, Tragbar, Kfz, Rutschfest, Kompatibilitat, Reise, Navigation, Reiseset, Silikon, Induktionslader, Mobiltelefon, Kfz-Ladegerat, Reiseladegerat, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Tragbare, Tragbarer, Tragbares, Kfz Ladegerat, Kfz-Lader, Kfz Lader, Induktion, Uberstromschutzeinrichtung, Telefon-Akku, Zigarettenanzunder-Buchse, Navi-Halterung, LED-Licht, LED-Lampe, Kfz-Ladeadapter, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Kfz-Ladegerat/-kabel, Handy-Akku, Kfz-Ladekabel, Halterungssystem, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone-Halterung, Silikonschutzhulle, Bord, USB-Kfz-Ladeset, Sicherheitssystem, Silikonmatte, Automatische Gerateerkennung, QI, Kabellos laden, Induktivladegerat, case-friendly, case friendly, Wireless, Wireless Charging, Wireless Charger, Smartphone-Halter, Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,44*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,36*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,89*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,79*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,27*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,03*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,32*
Ähnlich
Hama
00201690
ab € 21,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.