Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Premium, Hulle mit Tastatur fur Samsung Galaxy Tab A9+ 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222030
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222030
EAN/GTIN:
     4047443518347
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Kompakter Push fur Ihre Kreativitat, wo Sie wollen: Das Tablet-Case Premium mit abnehmbarer Tastatur und Touchpad ist der ideale Begleiter fur Ihr Samsung Galaxy Tab A9+ und sorgt mit seiner hochwertigen Verarbeitung fur jede Menge Komfort, Sicherheit und einen professionellen Eindruck. - mehr Komfort am Tablet mit abnehmbarer Tastatur: noch mehr Flexibilitat durch magnetische, herausnehmbare Tastatur mit Touchpad – effizient und ergonomisch arbeiten, wo Sie wollen - stabiler Stand fur das Tablet: einfach das Tablet-Case am robusten Metallscharnier umklappen und das Tablet mit der Tastatur bequem zum Arbeiten nutzen - wie ein Notebook, nur kompakter: fur alle, die viel unterwegs sind, aber auf Arbeitskomfort nicht verzichten wollen, wahrend sie einen Blog schreiben, die Prasentation vorbereiten oder E-Mails beantworten - keine Maus notig: die handliche Tastatur mit Touchpad vereinfacht die intuitive Bedienung wie am Laptop – ohne Wechsel zwischen Tippen auf dem Keyboard und Wischen auf dem Bildschirm - praktische Schutzhulle fur Tablet und Tastatur: magnetische Verschlusslasche zum sicheren Verschliesen der Tasche – klappt nur auf, wenn es soll - liegt gut in der Hand: das praktische Tablet-Cover in elegantem Design uberzeugt mit besonders angenehmer Haptik und abwischbarer Oberflache - mit dem Tablet in der Hulle haben Sie alles im Griff: Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente – alle Tasten, Buchsen etc. sind wie gewohnt zu erreichen - praktisch und intuitiv: Media-Tasten fur spezifische Funktionen der jeweiligen Betriebssysteme sind direkt in der physischen Tablet-Tastatur integriert - bewahrtes Design: schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten – die Tablet-Case-Tastatur macht immer einen professionellen Eindruck - flusterleise fur konzentriertes Arbeiten: gerauscharme Tasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten ohne Klickgerausche – ideal fur Meetings, Seminare etc. - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - ganz einfach FN-Lock aktivieren und deaktivieren: tauscht die Erst- und Zweitbelegung der Tasten F1 bis F12 – so konnen Sie z.B. direkt die Multimedia-Funktionen uber die F-Tasten nutzen, ohne jeweils zusatzlich die Fn-Taste gedruckt zu halten - maximale Kompatibilitat: die kleine Bluetooth-Tastatur lasst sich universal einsetzen – bei Bedarf auch fur Smartphone, Laptop und Desktop-PC mit Bluetooth-Empfanger geeignet Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Premium - 1 Bluetooth-Tastatur - 1 USB-C-Kabel, Lange 75 cm - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
704.16 g
Hohe:
29.5 cm
Lange:
20.1 cm
Breite:
2.8 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Ausfuhrung:
Tastatur mit Touchpad
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verbindung:
Bluetooth
USB-Standard:
USB-2.0
Fur Displaygrose:
27,9 cm (11")
Batterietyp:
Lithium-Ionen
Bluetooth-Version:
3.0
Tastenanzahl:
78
Ladeart:
USB-C-Buchse
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Integriertes Touchpad/Leise Tasten/Separate Multimedia Tasten
Kompatible Betriebssysteme:
Android 5.0 oder hoher
Tastenbeschriftung:
Druck mit UV-Schutz
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Tablet:
Samsung Galaxy Tab A9+ (11")
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hama Tastaturen, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Keyboard, Tastatur, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, bluetooth keyboard mit touchpad, hama tastaturen, hama tastatur mit touchpad, Samsung, Kompakttasche, Premium, Schale, Schutzhulle, Zoll, Etui, Transport, Reise, Schutztasche, Tablet, Tablet PC, Bluetooth, Social Media, Tablet-PC/eBook, Galaxy Tab, Touchpad, Reisegepack, Hartschale, Tablet-Cover, Tablet Hardcase, Tablet PC Hardcase, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Bluetooth-Tastatur, Case, Schutzcover, Tablet-Transport
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,28*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,17*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,88*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,13*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,13*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,51*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,59*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 20,66*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,26*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.