Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2265 4m, Streifenschnitt , 11-13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2265 4m, Streifenschnitt , 11-13 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2265 4m, Streifenschnitt , 11-13 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2265 4m, Streifenschnitt , 11-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-22654111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22654111
EAN/GTIN:
     4019364506963
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Bedienfreundliches Schreibtischgerät für den umweltbewussten Anwender. EASYTouch- Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Hochwertiger Unterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. 20 l Behältervolumen. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen des Schnittgutbehälters (Modell 2265 CC).
Weitere Informationen:
Breite:
345
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Art der Betätigung (Schneidwerk):
EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Farbe:
cool grey
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Tiefe:
213
Höhe:
516
Masse (Gewicht):
10.5
Schnittgeschwindigkeit:
60
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
150
Art der Betätigung des Schneidwerks:
EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter
Schnittart:
Streifenschnitt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5882
ab € 0,52*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,62*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,13*
Sonstiges
Soennecken
3326
ab € 1,54*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.