Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Tastaturhalter für Monitorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Tastaturhalter für Monitorhalter
Produktbild - avero Tastaturhalter für Monitorhalter
Artikel-Nr.:
     C8380-42105024.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42105024.20
EAN/GTIN:
     4049751474711
Suchbegriffe:
Monitorträger
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage grau

avero Tastaturhalter für Monitorhalter BxTxH: 640x185x460mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


zur Montage an die Monitor-Halteplatten

Ablagefläche 640 x 200 mm (BxT)

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
640 MMT
Tiefe:
185 MMT
Höhe:
460 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung, monitorträger bott, Avero Zubehör, Tastaturhalter, Halter, Monitorhalter, Monitor, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.