Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 450x680x0,018 mm natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 450x680x0,018 mm natur
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 450x680x0,018 mm natur
Artikel-Nr.:
     C8686-06030
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     06030
EAN/GTIN:
     4001553600088
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 450x680x0,018 mm natur

Die ökologische Lösung für Bioabfälle. Die DEISS BIOLINE Bio-Müllbeutel werden aus dem speziellen Biokunststoff ecovio® hergestellt und können über die Biotonne entsorgt werden. Mülltüten der Marke DEISS BIOLINE besteht aus biologisch abbaubarem Kunststoff und sind zu 100% kompostierbar. Es entsteht kein Mikroplastik. Die Bio-Folie BIOLINE bietet eine hohe Nass- und Reißfestigkeit und behält den Bioabfall dort, wo er sein soll. Kein Auslaufen oder Aufweichen des Beutels durch Flüssigkeiten.

  • 100% biologisch abbaubar
  • aus über 50% nachwachsenden Rohstoffen
  • geeignet für feuchte oder nasse Speisereste und Bioabfälle
  • typische Behälter: Bio-Mülleimer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
450 x 680 mm
Material:
ecovio®
Farbe:
natur
Volumen:
30 Liter
Materialstärke:
0,018 mm
Zertifizierung:
Keimling
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, müllbeutel kompostierbar 25l, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, Biobeutel, Bio- Abfallsäcke, Bio-Müllsack, Bio-Säcke, Bio-Plastiksäcke, Bio-Kunststoffsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 13 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
06065
ab € 5,19*
Ähnlich
Emil Deiss
06028
ab € 7,46*
Ähnlich
Emil Deiss
06066
ab € 4,03*
Ähnlich
Emil Deiss
06084
ab € 3,10*
Ähnlich
Emil Deiss
06070
ab € 6,50*
Ähnlich
Emil Deiss
06080
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.