Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 500x600x0,018 mm natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 500x600x0,018 mm natur
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 500x600x0,018 mm natur
Artikel-Nr.:
     C8686-06066
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     06066
EAN/GTIN:
     4001553060660
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 500x600x0,018 mm natur

Die ökologische Lösung für Bioabfälle. Die DEISS BIOLINE Bio-Müllbeutel werden aus dem speziellen Biokunststoff ecovio® hergestellt und können über die Biotonne entsorgt werden. Mülltüten der Marke DEISS BIOLINE besteht aus biologisch abbaubarem Kunststoff und sind zu 100% kompostierbar. Es entsteht kein Mikroplastik. Die Bio-Folie BIOLINE bietet eine hohe Nass- und Reißfestigkeit und behält den Bioabfall dort, wo er sein soll. Kein Auslaufen oder Aufweichen des Beutels durch Flüssigkeiten.

  • 100% biologisch abbaubar
  • aus über 50% nachwachsenden Rohstoffen
  • geeignet für feuchte oder nasse Speisereste und Bioabfälle
  • typische Behälter: Bio-Mülleimer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 x 600 mm
Material:
ecovio®
Farbe:
natur
Volumen:
30 Liter
Materialstärke:
0,018 mm
Zertifizierung:
Keimling
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
06065
ab € 5,30*
Ähnlich
Emil Deiss
06028
ab € 7,45*
Ähnlich
Emil Deiss
06030
ab € 2,26*
Ähnlich
Emil Deiss
06084
ab € 3,06*
Ähnlich
Emil Deiss
06070
ab € 6,44*
Ähnlich
Emil Deiss
06072
ab € 7,15*
Ähnlich
Emil Deiss
06080
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.