Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane DEISS GOLDPACK aus HDPE, 4x5 m transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckplane DEISS GOLDPACK aus HDPE , 4x5 m transparent
Abdeckplane DEISS GOLDPACK aus HDPE , 4x5 m transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-89503
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     89503
EAN/GTIN:
     4004034605060
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Abdeckplane DEISS GOLDPACK aus HDPE, 4x5 m transparent

Sicherer Schutz von Böden, Gegenständen und Wänden vor Feuchtigkeit und Staub. GOLDPACK Abdeckplanen von DEISS bieten einen optimalen Schutz für jeden Anwendungsbedarf.

  • gleichbleibend hohe Qualität
  • aus 1A-Material
  • zum Abdecken von Fußböden
  • im bedruckten Umbeutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
4 x 5 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x5 m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Malerfolie, Abdeckfolie, Schutzfolie, Profi-Folie, Baufolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,968*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,558*
€ 37,55402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,168*
€ 37,08992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,558*
€ 35,17402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,798*
€ 34,26962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,898*
€ 33,19862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,968*
€ 27,33192
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
89509
ab € 3,18*
Ähnlich
Emil Deiss
89500
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.