Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schleifpaste Scratch Cut 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2000-341-500
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2000-341-500
EAN/GTIN:
     4034138922244
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpaste für den 1. Arbeitsgang unseres 2-Step Poliersystems extrem schnell und perfekt zum gewünschten Aufbereitungsziel extrem hohe Abtragsleistung mit DRA Technologie hoher Glanzgrad silikon- und ammoniakfrei frei von Glanzverstärkern lange Verarbeitungszeit eignet sich für alle Automotiv & Marine-Lacksysteme incl. HS, MS, 1K-Lacke, Acryl-, Zellulose & Synthetiklacke bei extrem vielen, tiefen und starken Kratzern empfehlen wir die Verarbeitung mit unserem Lammfell (Art.-Nr. 2000-350-..) bei mittleren Kratzern oder stark oxidierten Lacken empfehlen wir die Verarbeitung mit unseren weißen Polierschwämmen (Art.-Nr. 2000-357-..) bei besonders weichen oder frischen Lacken empfehlen wir die Verarbeitung mit unseren orangenen Polierschwämmen (Art.-Nr. 2000-352-..) SCRATCH CUT ist eine Hochleistungs-Schleifpaste zur Beseitigung von unterschiedlich tiefer Kratzer und schwerer Oxidationen in der Klarlackschicht von Lack und Gelcoat. Die Schleifpaste ist für eine Vielzahl von Lacken geeignet wie z.B. wasserbasierte, HS-, MS-, Infrarot-, Zweikomponenten-, Cellulose-, Synthetik-, Acryl- und Herstellerlacke, inklusive der kratzfesten Klarlacke. Die Mikro-Präzisions-Schleifpartikel aus hochwertigem Aluminiumoxid erzeugen bei geringer Hitzeentwicklung eine hohe Abtragsleistung bei maximalen physischen Glanzgrad und die verlängerte Verarbeitungszeit verhindert ein Antrocknen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste 500g, polierpaste, polierpaste blau, 2000341500 Politur Schleifpaste Polierpaste Versiegelung schleifen polieren Aufbereitung Fahrzeugaufbereitung, SCRATCH CUT HOCHL SCHLEIFP 500g V6 2000341500 Politur Schleifpaste Polierpaste Versiegelung schleifen polieren Aufbereitung Fahrzeugaufbereitung Hochleistungs Scratch Cut 500 g Polierpasten Polituren Versiegelungen Reinigungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
2000-343-500
ab € 22,73*
Zubehör
Normfest
2000-350-150
ab € 13,30*
Zubehör
Normfest
2000-350-75
ab € 9,87*
Zubehör
Normfest
2000-745-40
ab € 11,87*
Zubehör
Normfest
2000-940-60
ab € 4,80*
Zubehör
Normfest
2000-940-40
ab € 4,04*
Zubehör
Normfest
2000-351-150
ab € 10,81*
Zubehör
Normfest
2000-351-75
ab € 5,88*
Zubehör
Normfest
2000-357-80
ab € 5,52*
Zubehör
Normfest
2000-357-150
ab € 11,26*
Zubehör
Normfest
2000-352-150
ab € 11,26*
Zubehör
Normfest
2000-352-75
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.