Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochglanz Antihologramm Politur Scratch Finish 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2000-343-500
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2000-343-500
EAN/GTIN:
     4034138922237
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Politur
normfest politur
Politur für den 2. Arbeitsgang unseres 2-Step Poliersystems ultra feines Schleifmittel mit DRA Technologie silikon- und wachsfrei geeignet für alle Automotiv Lacksysteme incl. Zellulose, 1K- & 2K-Lacke sowie Klarlacke auf Acrylbasis, MS & HS-Lacke sowie Keramik- & UV-Klarlacke besonders geeignet bei dunklen Lacken für ein perfektes Hochglanzergebnis ohne Hologramme bei harten oder mittelharten Lacken empfehlen wir die Verarbeitung mit unseren orangenen Polierschwämmen (Art.-Nr. 2000-352-..) bei weichen Lacken empfehlen wir die Verwendung unserer schwarzen Waffelschwämme (Art.-Nr. 2000-354-..) SCRATCH FINISH ist eine hochglanz, Antihologramm Politur, die Schleifspuren, kleinere Unebenheiten und leichte Gebrauchsspuren auf Lackoberflächen hologrammfrei auf extremen Hochglanz poliert. Die Paste ist für eine Vielzahl von Lacken geeignet wie z.B. wasserbasierte, HS-, MS-, Infrarot-, Zweikomponenten-, Cellulose-, Synthetik-, Acryl- und Herstellerlacke, inklusive der kratzfesten Klarlacke. Die ultrafeinen Schleifpartikel aus hochwertigem Mikro-Präzisions-Oxiden erzeugen bei geringer Hitzeentwicklung einen maximalen physischen Glanzgrad und die verlängerte Verarbeitungszeit verhindert ein Antrocknen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Weitere Suchbegriffe: 2000343500 Politur Schleifpaste Polierpaste Versiegelung schleifen polieren Aufbereitung Fahrzeugaufbereitung, SCRATCH FINISH HOCHGLANZ 500g V6 2000343500 Politur Schleifpaste Polierpaste Versiegelung schleifen polieren Aufbereitung Fahrzeugaufbereitung 500 g Polituren Versiegelungen Reinigungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
2000-341-500
ab € 28,33*
Zubehör
Normfest
2000-840-60
ab € 9,85*
Zubehör
Normfest
2000-745-40
ab € 11,87*
Zubehör
Normfest
2000-352-150
ab € 11,31*
Zubehör
Normfest
2000-352-75
ab € 5,89*
Zubehör
Normfest
2000-353-150
ab € 11,30*
Zubehör
Normfest
2000-353-75
ab € 5,92*
Zubehör
Normfest
2000-354-150
ab € 13,47*
Zubehör
Normfest
2000-354-75
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.