Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Abbeizer-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Abbeizer-Spray 400 ml
Mipa Abbeizer-Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8971-212580000
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     212580000
EAN/GTIN:
     4016176618389
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
mipa abbeizer
abbeizer

Mipa Abbeizer-Spray 400 ml

CKW-, NMP-, und aromatenfreier Abbeizer in Sprayform Zur Entfernung von alten Lack- und Farbschichten auf Öl-, Nitro-, Dispersions- oder Kunstharzbasis sowie 1K- und 2K-Altbeschichtungen von allen gängigen Untergründen wie Stein, Holz oder Metall. Zudem kann Mipa Abbeizer-Spray auch auf folgenden Kunststoff-untergründen eingesetzt werden ohne das diese angelöst werden: POM, PVC, PC und PP-EPDM.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: Abbeizen, Abbeizerspray, Lackentferner, Löser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
212540000
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.