Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-434604
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434604
EAN/GTIN:
     4007228434606
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 10L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
  • Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
  • bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
  • spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
  • Schraubverschluss (Gewinde M45x3) aus galvanisiertem Stahl mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Öffnen und Schließen. Integrierter Magnet hält den Verschluss bei Benutzung.
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • separates Zubehör: Auslaufrohre mit Schraubverschluss, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435600 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP t=Tiefe=165 mm b=Breite=345 mm h=Höhe=275 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
345
Höhe (mm):
275
Volumen in L:
10
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 10l, stahlblechkanister, Kraftstoff,Kanister,Transport-Kanister,Reservekanister,Reserve-Kanister,Doppelkanister,Benzin,Benzinkanister,Metallkanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Transportbehälter,UN-Zulassung,Automobilzubehör,Metall,Kanister-Halterung,Kanisterhalterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
434803
ab € 11,88*
Zubehör
Hünersdorff
434804
ab € 11,87*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,36*
Zubehör
Hünersdorff
435600
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.