Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdBlue-Kanister 10 L, unbefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-801500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     801500
EAN/GTIN:
     4007228801507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue Kanister, unbefüllt
AdBlue-Kanister
Harnstoffkanister
Kanister für Harnstofflösung

AdBlue-Kanister 10 L, dunkelblau, HD-PE, weißes Zubehör speziell für den Transport von wässriger Harnstofflösung AUS 32

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • platzsparend stapelbar und passend in Kanister-Halterung Art.-Nr. 435600
  • unbefüllter Mehrwegkanister ideal zur Betankung an AdBlue-PKW-Zapfsäulen
  • mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr ET-289900 und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, weiß
  • Auslaufrohr passt in den AdBlue-Tankstutzen
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör erhältlich z.B. Kanister-Halterung, PREMIUM-Auslaufrohr mit Überwurfmutter, naturfarben
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=310 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
350
Höhe (mm):
310
Volumen in L:
10
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, hdpe kunststoffkanister 10 l, adblue kanister, unbefüllt, adblue-kanister 10l, Kanister,Transport-Kanister,Reservekanister,Reserve-Kanister,Doppelkanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Kunststoffbehälter,Transportbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Automobilzubehör,Werkstattbedarf,Kanister-Halterung,Kanisterhalterung,Profi,AdBlue
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819211
ab € 2,38*
Zubehör
Hünersdorff
435600
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.