Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister ECO 12 L mit Rohr, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-817400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     817400
EAN/GTIN:
     4007228817409
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
hünersdorff wasserkanister 12l

Wasserkanister ECO 12L mit Auslaufrohr, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • ausgestattet mit Auslaufrohr (Art.-Nr. 819704)
  • unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau
  • platzsparend stapelbar
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • separates Zubehör: Ablasshahn PROFI (Art.-Nr. 550300)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=160 mm b=Breite=290 mm h=Höhe=331,5 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
160
Breite (mm):
290
Höhe (mm):
332
Volumen in L:
12
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 12l, Kanister,Transport-Kanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Wasserkanister,Industriebehälter,Laborbehälter,Gastronomie,Transportbehälter,Kunststoffbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Campingzubehör,Laborbedarf,Auslaufrohr,Eco,Rohr
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550300
ab € 3,47*
Zubehör
Hünersdorff
818900
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.