Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdose 250 ml, PP, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     2478B-179000450150
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     915200
EAN/GTIN:
     4007228915204
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendosen

Schraubdosen 250 ml, rund aus lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP)

  • naturfarbener, staubdichter Schraubverschluß aus PP schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • Korpus aus transparentem PP
  • bruchsicher und formstabil
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 90 mm
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Durchmesser d=104 mm / Höhe h=50 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
104
Breite (mm):
104
Höhe (mm):
50
Volumen in L:
0,25
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, hünersdorff schraubdose 250 ml, dosen polypropylen, pp-dosen 250 ml, Schraubdose,Behälter,Kunststollbehälter,Laborbehälter,Dose,Rundbehälter,Mehrwegbehälter,Lagerbehälter,Allzweckdose,Kunststoffdose,Laborbedarf
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
109
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,65*
4 Tage
81
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,05*
6 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,06*
2 Tage
109
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 2,11*
4 Tage
109
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
915600
ab € 1,59*
Ähnlich
Hünersdorff
915300
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.