Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdose 1.000 ml, PP, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179000450152
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     915600
EAN/GTIN:
     4007228915600
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PP-Becher
Dosen Polypropylen
PP-Dosen

Schraubdosen 1.000 ml, rund aus lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP)

  • naturfarbener, staubdichter Schraubverschluß aus PP schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • Korpus aus transparentem PP
  • bruchsicher und formstabil
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 111 mm
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Durchmesser d=125 mm / Höhe h=126 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
125
Breite (mm):
125
Höhe (mm):
126
Volumen in L:
1,00
Weitere Suchbegriffe: Probendosen, Sammelbehälter, Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, hünersdorff schraubdose 1000ml, dosen polypropylen, pp-dosen 1000ml, Schraubdose,Behälter,Kunststollbehälter,Laborbehälter,Dose,Rundbehälter,Mehrwegbehälter,Lagerbehälter,Allzweckdose,Kunststoffdose,Laborbedarf
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,75*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
915200
ab € 1,16*
Ähnlich
Hünersdorff
915300
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.