Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18HKP-201C BLECHLOCHER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18HKP-201C BLECHLOCHER IN2
M18HKP-201C BLECHLOCHER IN2
M18HKP-201C BLECHLOCHER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451202
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451202
EAN/GTIN:
     4002395138906
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Elektro-Locher
Fadenkreuz zur Ausrichtung auf dem Werkstück
Einfache Werkzeugaufnahme
Auslöser ziehen, Loch stanzen
Wiederholung – Abkoppeln vom Werkzeug, der Rohling fällt leicht heraus – erneut bearbeiten
FORCE LOGIC™ hydraulische 60-kN-Akku-Lochstanze
Für schnelles und akkurates Stanzen von gratfreien Löchern
Einfache und exakte Ausrichtung durch Matrize mit Fadenkreuz
Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
Das Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug
Für Löcher bis zu ⌀ 100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl
Kompatibel mit marktüblichem Zubehör
Einfachste Art und Weise, runde, gratfreie Löcher in Metallblech zu erhalten
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
2.3 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
1
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395138906
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
11.1mm (7/16˝) Zugschraube, 19mm (3/4˝) Zugschraube, Schnell
AAW913001:
M18 HKP-201C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M18 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 HKP-201C
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395138906
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.3 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 C
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang 11.1mm (7/16˝) Zugsc
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 704,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,20*
€ 877,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,95*
€ 857,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,87*
€ 847,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,81*
€ 839,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,36*
€ 838,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.