Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2055
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2055
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK2055
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK2055
EAN/GTIN:
     4064577228195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2055

Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und korrosionsgeschützt, für den robusten Einsatz geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung REGISTRA Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 1900 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 300 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 5 mitgelieferten Fachböden können Sie z.B. bis zu 55 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden).

Das Regal ist leicht auf – ab und umzubauen. Sie können Ihr Archiv-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z.B. Anbauregal REGISTRA Budget Produkt-Nummer: RA2056).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Archiv
Regalserie:
REGISTRA Archiv
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
REGISTRA Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
960/900
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
600
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
50
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Ordnerhöhen:
5
Höhe mm:
1900
Tiefe mm:
300
Breite mm:
960
Anzahl Fachböden:
5
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, grundregal 300 mm tief, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2056
ab € 101,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2066
ab € 120,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2076
ab € 135,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2203
ab € 5,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2201
ab € 11,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2541
ab € 36,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2542
ab € 18,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2543
ab € 18,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2544
ab € 9,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2001
ab € 23,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2131
ab € 30,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2002
ab € 30,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2132
ab € 34,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2003
ab € 31,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2133
ab € 36,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.