Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.98.08
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.98.08
EAN/GTIN:
     4050413002579
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

Artikelbeschreibung:

  • VESA 75 / 100 mm
  • Ablageboden Buche Multiplex 15 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
3,73 kg
Breite:
700 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
320 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.