Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 460 - Drehzahlmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 460Drehzahlmesser
testo 460Drehzahlmesser
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 0460
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0460
EAN/GTIN:
     4029547008252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Der kompakte Drehzahlmesser testo 460 liefert schnell präzise Messergebnisse. Ob an Ventilatoren, Wellen oder Motoren: Dank berührungslosem optischem Messverfahren ist die Drehzahlmessung im laufenden Betrieb kein Problem. So funktioniert die Messung mit dem Drehzahlmesser testo 460 In der praktischen Gürteltasche verstaut, ist der Drehzahlmesser bei Bedarf gleich zur Hand; eine Handschlaufe sichert ihn bei der Messung. Das kleine, handliche Gerät ist sofort einsatzbereit. Die mitgelieferten und jederzeit nachkaufbaren Reflexmarken werden auf das Messobjekt geklebt. Der Drehzahlmesser sendet einen LED-Messfleck aus, der den Mittelpunkt der Messfläche markiert. Nun wird der Messfleck auf die Reflexmarke ausgerichtet – und schon kann der Drehzahlmesser testo 460 in einem Abstand von 10 bis 40 cm die Drehzahl des Messobjekts exakt erfassen. Das Messergebnis lässt sich per Hold-Funktion auf dem Display festhalten und so besonders komfortabel ablesen. Bei Bedarf lassen sich obendrein Min- und Max-Werte auf Tastendruck anzeigen. Das beleuchtete Display sorgt auch bei Dunkelheit für optimale Lesbarkeit der Messergebnisse. Nach der Messung wird der Drehzahlmesser dank aufsteckbarer Schutzkappe und Gürteltasche wieder sicher bis zum nächsten Einsatz verwahrt.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messung der Oberflächengeschwindigkeit:
true
Mechanische Drehzahlmessung:
false
Berührungslose Drehzahlmessung (optisch):
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gas-Messgerät, Gasmessgerät, gasmeßgerät testo, gas messgerät, Drehzahlmessung, Berührungslose Drehzahlmessung, Drehzahl-Messgerät, Messgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 122,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.