Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 511 - Absolutdruckmessgerät im Taschenformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 511Absolutdruckmessgerät im Taschenformat
testo 511Absolutdruckmessgerät im Taschenformat
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 0511
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0511
EAN/GTIN:
     4029547008276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolutdruckmessgerät
Barometer
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Der übliche Verwendungszweck für das testo 511 ist die Messung des Absolutdrucks, z.B. zur Dichtekompensation bei der Strömungsmessung in Kanälen, in Laboratorien und Produktionsprozessen. Weitere Messgrößen sind der barometrische Luftdruck (= Druck bezogen auf den Luftdruck auf Meereshöhe) sowie die Höhe über NN. Die Vorteile des Absolutdruckmessgeräts testo 511 Das Absolutdruckmessgerät testo 511 ist sehr handlich, klein und ganz einfach zu bedienen. Es misst den Absolutdruck mit einer Genauigkeit von +/-3 hPa und eignet sich ideal zur Absolutdruck-Kompensation bei Strömungsmessungen. Durch die Eingabe der Höhe über NN vor Ort wird dieser in den barometrischen Luftdruck umgerechnet. Darüber hinaus ermöglicht das Messgerät eine barometrische Höhenmessung zwischen zwei Punkten.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, testo barometer, barometer, Absolutdruck, Absolutdruckmessung, Absolutdrucksensor, Manometer Absolutdruck, Messgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 143,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 0449
ab € 19,79*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.