Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 540 - Luxmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 540Luxmeter
testo 540Luxmeter
testo 540Luxmeter
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 0540
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0540
EAN/GTIN:
     4029547008283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Mit dem Luxmeter testo 540 für künstliches und natürliches Licht sind Sie in der Lage, die Beleuchtungssituation an Arbeitsplätzen sekundenschnell einzuschätzen.Das Luxmeter testo 540: klein, handlich, präziseDas Luxmeter testo 540 ist ein Einsteigermodell und wurde speziell für die schnelle Spotmessung an Arbeitsplätzen, in Büros und Ladengeschäften entwickelt. Der Sensor ist der spektralen Empfindlichkeit des menschlichen Auges nachempfunden und eignet sich optimal für die Beurteilung der Beleuchtungsstärke.Die Messwerte sind bequem auf dem beleuchteten Display abzulesen, auf Knopfdruck werden Ihnen die Min- und Max-Werte angezeigt. Die Hold-Funktion ermöglicht ein komfortables Ablesen der Messwerte. Das handliche, ganz leicht zu bedienende Luxmessgerät lässt sich dank mitgelieferter Schutzkappe sicher bis zur nächsten Messung verstauen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Kleinste Auflösung:
1 lx
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät testo, luxmessgerät, Lux, Lichtstärke, Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzbewertung, Lichtmessung, Luxmessung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 113,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.