| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 2750 Herst.-Nr.: 0563 2750 EAN/GTIN: 4029547013607 |
| | |
|
| | |
| Frittieröl zum richtigen Zeitpunkt wechseln und Geld sparen: Mit dem testo 270 arbeiten Sie noch sicherer, intuitiver und wirtschaftlicher. Das Frittieröl-Messgerät ist Ihr kompetenter Helfer bei der einwandfreien Qualitätssicherung rund um Frittiervorgänge. Durch die einfache Kontrolle Ihres Frittieröls mit dem testo 270 können die kritischen TPM-Werte eingehalten und das Öl zur richtigen Zeit gewechselt werden.Mit dem testo 270 können Sie direkt in heißem Öl und ohne Wartezeit in unterschiedlichen Fritteusen messen. Das Frittieröl-Messgerät bietet zahlreiche Vorteile wie eine abnehmbare, spülmaschinenfeste Hülle, einen bruchsicheren Öl-Sensor, eine einfache 3-Tastenbedienung u.v.m.Robust, einfach und komfortabel für die KücheMit seiner zuverlässigen Messtechnik wird das Frittieröl-Messgerät testo 270 zum kompetenten Partner für die Qualitätssicherung in der Fritteuse, ganz gleich ob das Gerät in Gastronomie-Betrieben, Großküchen, im Catering, bei Lebensmittelkontrollen, in der Lebensmittel-Qualitätssicherung oder -Produktion zum Einsatz kommt. Dabei ist das Frittieröl-Messgerät einfach zu bedienen: Vorab können Sie die gewünschten TPM-Grenzwerte einstellen und sie mit einer PIN vor versehentlicher Änderung schützen. Bei der Messung selbst hilft Ihnen das Display des Frittieröl-Testers: Es blinkt solange, bis ein stabiler Messwert erreicht ist. Durch die Display-Signalfunktion in Ampelfarben (rot, gelb, grün) können Sie schnell erkennen, in welchem Bereich das Messergebnis liegt. Der genaue Messwert in %TPM ist selbstverständlich ebenfalls auf dem Display ablesbar.Alle Vorteile des Frittieröl-Messgeräts testo 270 auf einen BlickEinfach: Selbsterklärende Bedienung mit 3-Stufen Alarm-Backlight., durch kapazitiver Öl-Sensor von Testo sind aufeinanderfolgende Messungen in heißem Fett auch ohne Abkühlung des Frittieröl-Messgeräts möglichGenau: Kalibrierung am Messort mit Hilfe des Referenzöls möglichRobust: Das Glasfasergehäuse ist extrem stoßfest. Zudem ist der Öl-Sensor in eine Metallwanne eingebettet und damit bruchsicher. Gemäß Schutzklasse IP65 ist er gegen Strahlwasser geschützt und kann unter fließendem Wasser abgewaschen werdenSicher: Anwender werden durch das ergonomische Design des Messgeräts vor der Hitze des Frittieröls geschütztKlar: Anzeige von % TPM im großen Display und unmissverständliche Signalfunktion der Display-Beleuchtung in Ampelfarben (rot, gelb, grün); Hold- und Auto-Hold-Funktion bei der Messwert-Anzeige Weitere Informationen: | | Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter: | false | Prüfgerät für Schleifenwiderstand: | false | Prüfgerät für Isolation: | false | Prüfgerät für Drehrichtung: | false | Prüfgerät für Durchgang: | false | Prüfgerät für Spannung: | false | Messgerät für Temperatur: | true | Messgerät für Widerstandsmessung: | false | Messgerät für Strommessung: | false | Messgerät für Spannungsmessung: | false | Messgeräte-Set für die Ausbildung: | true | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |