Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Duo Gel-Handgelenkauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Duo Gel-Handgelenkauflage
Kensington Duo Gel-Handgelenkauflage
Kensington Duo Gel-Handgelenkauflage
Artikel-Nr.:
     CC4J7-62397
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62397
EAN/GTIN:
     636638006192
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Die erhöhte Handgelenkposition hilft, eine ergonomisch richtige Sitzhaltung zu bewahren

Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden.
Gelkissen passt sich angenehm an Handgelenk und Hand an
Angenehm trockene, kühle Hand durch integrierte Belüftungskanäle
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
10636638006199
Breite des Versandkartons:
160 mm
Höhe des Versandkartons:
162 mm
Anzahl:
1
Abmessungen (BxTxH):
240 x 182 x 25 mm
Gewicht:
710 g
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungstiefe:
31 mm
Verpackungshöhe:
576 mm
Paketgewicht:
840 g
Material:
Gel
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Ursprungsland:
Taiwan
Einfach zu säubern:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.