Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger
Kensington SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger
Kensington SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger
Kensington SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger
Kensington SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger
Kensington SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger
Kensington SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger
Kensington SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K75298WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75298WW
EAN/GTIN:
     0085896752981
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Erwarten Sie mehr von Ihrer kabellosen Maus. Die SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger erhöht Ihre Produktivität und bietet einfach mehr - mehr Tracking-Oberflächen, mehr Anschlussmöglichkeiten, mehr Sicherheit und mehr Personalisierung. Die SureTrack™ Kabellose Dual Maus ist als Leichtgewicht die erste kompakte Maus, die flexible drahtlose Anschlussoptionen (2,4 GHz, Bluetooth 3.0 und Bluetooth 5.0) bietet, um eine breite Palette von Computergeräten von Laptops und Desktop-PCs bis hin zu mobilen intelligenten Geräten zu unterstützen. Sie bietet auch auf den schwierigsten Oberflächen, einschließlich Glas, präzises Tracking. Das beidhändige 3-Tasten-Design ist mit einer 128-Bit-AES-Verschlüsselung, einem dreifachen DPI-Schalter für eine einfache Umstellung der Cursorgeschwindigkeit, erstklassigen geräuscharmen Tasten und mehreren Farboptionen ausgestattet.

Sie bietet mehrere Pairing-Optionen - Verbindung zu einem Laptop oder mobilen intelligenten Gerät über Bluetooth 3.0 oder 5.0 (Bluetooth LE), um einen wertvollen USB-Anschluss zu sparen, oder zu einem Desktop-PC über den 2,4 GHz USB-A Nano-Dongle.
Der optische Hochleistungssensor erfasst schnell und präzise selbst die schwierigsten modernen Bürooberflächen, darunter Glas, Granit, Lack, Marmor und Holz.
Die SureTrack™ Kabellose Maus mit Bluetooth & Nano-USB-Empfäger nutzt die Verschlüsselungstechnologie nach Regierungsstandard und erfüllt damit den Sicherheitsstandard von Unternehmen, um Ihre Daten vor Hackern zu schützen.
Passen Sie die Geschwindigkeit des Cursors einfach an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie die geeignete DPI-Stufe (1200/2400/4000) wählen - eine höhere DPI für gelegentliches Browsen oder Textverarbeitung und eine niedrigere DPI für präzises Editieren.
Unterstützt Windows, ChromeOS, MacOS und Android OS. Eine ideale Maus für Desktop-PCs mit oder ohne Bluetooth-Funktionalität und neuere Geräte mit Bluetooth LE, wie Surface Pro und MacBook Pro.
Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Mäuse.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
48 mm
Verpackungstiefe:
104 mm
Verpackungshöhe:
184 mm
Paketgewicht:
220 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
62 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
65 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7 or above; Chrome OS 44 or above; macOS 10.14 or above
Übertragungstechnik:
Kabellos
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
ABS Synthetik
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Zweck:
Reisen
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Zertifizierung:
FCC, CE, IC, RCM, VCCI, TELEC, BQB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.